Izvedba:
Uređaj za mjerenje razine buke, klase točnosti 2 prema IEC 60942.
Funkcija:
Određivanje frekvencije prema karakterističnim krivuljama A i C; aktualna mjerna vrijednost; parcijalna mjerna područja; vremenska analiza (preklopiva: FAST 125 ms / SLOW 1 s); memorija min / maks.
Upotreba:
Idealan uređaj za svakodnevni rad; bilo da se radi o klimatizacijskoj tehnici ili termotehnici, mjerenju buke strojeva ili buke u postrojenju za spaljivanje.
Mjerni uređaj za mjerenje razina jačine zvuka u području od 32 - 130 decibela pokriva većinu područja primjene. Pritom se 30 decibela može usporediti s kucanjem sata, a 130 decibela sa zvukom motora zrakoplova na udaljenosti od 25 m. Pritom ocjena frekvencije karakteristike Odgovara osjetu tlaka zvuka u ljudskom uhu, naprotiv, karakteristika C ocjenjuje niskofrekventne dijelove zvuka. Upravo je na radnom mjestu neizostavna mjerna naprava za mjerenje decibela jer se često čak i na radnim mjestima u uredima ne prepoznaje koliko je velika stvarna emisija buke - te joj se stoga ne može niti usprotiviti.
Opseg isporuke:
Uključuje mikrofon, zaštitu od vjetra, odvijač za kalibriranje i bateriju br.
081561 vel. 6LR61.
Napomena:
Kalibrator razine buke dostupan na upit.