Infracrveni uređaj za mjerenje temperature, tip: 810

Artikl br.: 474260 810
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 84,59 € kom.
  • 255,46 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerno područje zraka −10 °C - 50 °C
Infracrveno mjerno područje −30 °C - 300 °C
Granica odstupanja infracrveno ±2 °C
Granica odstupanja za zrak ± 0,5 °C
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Optika 6 : 1
Duljina 119 mm
širina 46 mm
Visina 25 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 474260 810
EAN / GTIN 4029547008320
Broj proizvođača 0560 0810
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Praktičan uređaj, jednostavno korištenje s kvalitetnim i dugotrajnim senzorima. Funkcija zadržavanja, memorija min/maks. i osvjetljenje zaslona radi olakšanog očitavanja mjernih vrijednosti.

Opseg isporuke:

Uključuje ispitni protokol, zaštitnu kapicu, torbu za pojas i 2 baterije br. 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu