Uređaj za pohranu podataka s USB priključnom stanicom 174H

Artikl br.: 474200 174H
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 115,54 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje kod temperature −20 °C - 70 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Granica odstupanja temperatura ±0,5 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti ±3 %
Prihvat USB sučelje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Memorija uređaja 16000 izmjerenih vrijednosti
Duljina 60 mm
širina 38 mm
Visina 18,5 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za pohranu podataka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474200 174H
EAN / GTIN 4029547010835
Broj proizvođača 0572 0566

Opis

Izvedba:

Praktičan uređaj za spremanje podataka s prikazom. Interna memorija za 16.000 mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije.
Mjerni interval se može namještati između 1 min. i 24 h. Vijek trajanja baterije 1 godinu (mjerni interval 15 min., 25 °C).
USB sučelje (Dockingstation) omogućuje brzu i jednostavnu konfiguraciju uređaja kao i prebacivanje mjernih podataka.
Dodatno mjerenje i pohranjivanje relativne vlažnosti zraka.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 držača za zid, 2 baterije art. 081560 vel. CR2032 i certifikat o kalibriranju.
Dodatna priključna stanica s kabelom za USB priključak. Softver ComSoft Baswic V5 može se učitati besplatno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu