{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Mjerno područje | −30 °C - 250 °C | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Optika | 10 : 1 | |
Duljina | 145 mm | |
širina | 36 mm | |
Visina | 25 mm | |
Težina | 97 g | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje temperature |
Broj artikla |
474182 805I
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4029547014338
Kopija |
|
Broj proizvođača |
0560 1805
Kopija |
|
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |