Uređaj za pohranu podataka 175T2

Artikl br.: 474180 175T2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 84,59 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerno područje temperature (vanjski senzor) -40 – 120 °C
Mjerno područje temperature (unutarnji senzor) −35 °C - 55 °C
Granica odstupanja temperatura (vanjski senzor) ±0,3 °C
Granica odstupanja temperatura (unutarnji senzor) ±0,5 °C
Oznaka proizvođača 175 T2
Prihvat USB sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
vanjski tip senzora NTC
Duljina 89 mm
širina 55 mm
Visina 30 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za pohranu podataka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Broj proizvođača 0572 1752

Opis

Izvedba:

Čvrsti, kompaktni, 2-kanalni uređaj za spremanje podataka s velikim, pozadinski osvijetljenim zaslonom. Interna memorija za 1 milijun mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije. Mjerni se interval može namještati između 10 sekundi i 24 sata. Vijek trajanja baterije ≥ 3 godine (interval mjerenja 15 min., 25 °C). Dva standardna sučelja (mini USB i SD kartica) za jednostavno programiranje i očitavanje podataka izravnim spajanjem na osobno računalo.
Priključak za jedan vanjski temperaturni senzor (tip NTC).

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje zidni držač, bravu, 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i certifikat o kalibriranju, softver ComSoft Basic V5 moguće je besplatno preuzeti.

Dodatni pribor:

USB kabel 474183 vel. USB.
Temperaturni senzor (tip NTC) dostupan na upit.