Mjerni uređaj za klimatizaciju Set za vlagu/temperaturu, tip: FT

Artikl br.: 474164 FT
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Prihvat: Bluetooth® sučelje; USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje kod temperature −20 °C - 70 °C
Mjerno područje kod relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Granica odstupanja temperatura ±0,5 °C
Granica stupanja kod relativne vlažnosti ±2 %
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Tip baterije Mignon, AA
IP-klasa zaštite IP 54
Prihvat Bluetooth® sučelje; USB sučelje
Vrsta proizvoda Senzor vlage i temperature

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474164 FT
EAN / GTIN 4029547019395
Broj proizvođača 0563 4404
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 i senzor za vlagu i temperature služi za mjerenja u skladištima, hladnjačama, radnim prostorijama i ventilacijskim kanalima.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 br. 474141 vel. 440, 3× baterije Mignon tipa AA, USB kabel, senzor za mjerenje vlage i temperature br. 474148 vel. FT, kovčeg br. 474161 vel. K i certifikat o kalibriranju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu