Kofer, tip: K

Artikl br.: 474161 K
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 256 mm
Vanjska mjera širina 516 mm
Vanjska mjera visina 135 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474161 K
EAN / GTIN 4029547019319
Broj proizvođača 0516 4401
Manufacturer Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu