Senzor protoka FR

Artikl br.: 474152 FR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 0,6 m/s - 50 m/s
Granica odstupanja (m/s + % od mjerne vrijednosti) ±0,2 + 1 % (0,6 do 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 do 50 m/s)
Opskrba energijom Mrežni pogon
Radna temperatura −10 °C - 70 °C
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Senzor strujanja zraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474152 FR
EAN / GTIN 4029547018916
Broj proizvođača 0635 9532

Opis

Izvedba:

Okrugla mjerna sonda ⌀ 16 mm za mjerenje jakog strujanja zraka do 50 m/s. Za mjerenja u cijevima ili kanalima s teleskopom koji se može izvući na duljinu od 850 mm.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu