{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | −50 °C - 125 °C | |
Granica odstupanja | ± 0,2 (-25 do +80 °C ) °C | |
Vrijeme reakcije t99 | 60 s | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Vrsta proizvoda | Temperaturni senzor |
Broj artikla | 474144 NTC | |
EAN / GTIN | 4029547019159 | |
Broj proizvođača | 0615 1712 |