Mjerni uređaj za klimatizaciju 440

Artikl br.: 474141 440
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Bluetooth prihvat; USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat Bluetooth prihvat; USB sučelje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Memorija uređaja 7500 mjernih protokola
Težina 250 g
Duljina 154 mm
širina 65 mm
Visina 32 mm
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Mjerni uređaj za klimatizaciju

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Broj proizvođača 0560 4401

Opis

Izvedba:

Multifunkcionalni mjerni uređaj testo 440 za mjerenje temperature, vlage, tlaka, strujanja zraka, snage rasvjete. CO i CO2.
  • Intuitivni i jasno strukturirani mjerni izbornici omogućuju maksimalnu udobnost kod upravljanja.
  • Širok izbor mjernih klimatskih sondi za brojne namjene.
  • Ručke senzora s priključcima za kablove ili Bluetooth. Univerzalno primjenjiv za sve vrste senzora.
  • Pregledni paralelni prikaz 3 vrijednosti.
  • Interna memorija za spremanje do 7500 mjernih certifikata

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6, USB kabel i certifikat o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Mjerne sonde br. 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 i kovčeg br. 474161.

Napomena:

Testo 440 dp s diferencijalnim senzorom za mjerenje strujanja u zraku, koji sadrži čestice (mjerenje pomoću Prandtl – Pitotove cijevi), ostale sonde (povezane kablovima ili Bluetooth vezom) i setovi za svaku primjenu dostupni su na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu