Uređaj za mjerenje temperature bez mjernih senzora 925

Artikl br.: 474111 925
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 74,20 € kom.
  • 77,80 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
    Mjerno područje kod temperature (senzor tip K) −50 °C - 1.000 °C
    Razlučivost 0,1 / 1 (od +500) °C
    Granica odstupanja ±0.5 +0.3% očitanja (pri -50 do 1000 °C) °C
    Oznaka proizvođača 925
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 3
    Duljina 135 mm
    širina 60 mm
    Visina 28 mm
    Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 474111 925
    EAN / GTIN 4029547025778

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktan uređaj za mjerenje temperature s vezom na aplikaciju za jednostavno, brzo i precizno mjerenje temperature u industriji i zanatu.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR6, protokol ispitivanja, senzor TE tipa K, transportnu torbu.