{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje temperature | −30 °C - 650 °C | |
Preciznost | ±2 °C ili 2 % mjerne vrijednosti | |
Veličina ekrana | 3,5 col | |
Termička osjetljivost | 0,05 K | |
Frekvencija ponavljanja slika | 9 Hz | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vidno polje | 42×30 stupanj | |
Veličina detektora | 640×480 px | |
minimalni razmak fokusiranja | 0,5 m | |
Vrsta proizvoda | Termokamera |
Broj artikla | 474040 872S | |
EAN / GTIN | 4029547024801 |