Termokamera u džepnom formatu PTI120

Artikl br.: 474025 PTI120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 255,46 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Fluke Connect; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje temperature −20 °C - 400 °C
Preciznost ±2 °C ili 2%
Veličina ekrana 3,5 col
Termička osjetljivost 0,06 K
Frekvencija ponavljanja slika 9 Hz
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Vidno polje 50 × 38 stupanj
Veličina detektora 120 × 90 px
minimalni razmak fokusiranja 0,228 m
Prihvat Fluke Connect; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 54
Vrsta proizvoda Termokamera

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474025 PTI120
EAN / GTIN 195112031414
Broj proizvođača FLUKE PTI120

Opis

Izvedba:

Robusna, snažna termokamera za brzi prikaz infracrvenog zračenja. Mala kompaktna izvedba u džepnom formatu.
  • Način rada slika u slici: Jednostavno traženje pogrešaka zahvaljujući istodobnom prikazu vizualne slike i toplinske slike.
  • LCD dodirni zaslon 8,9 cm (3,5 cola) za lako upravljanje i traženje pogrešaka.
  • Fluke Connect: Jednostavno osiguranje mjerenja i slika putem WLAN-a.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za preventivno održavanje i nadgledavanje mehaničkih kao i električnih sustava ili proizvodnih procesa. Osobito prikladno za održavanje, građevinu, područje grijanja i vodovodnih instalacija te za upravljanje pogonom i kućnu upotrebu.

Opseg isporuke:

Uključuje litij-ionsku akum. jedinicu, USB kabel, omču za nošenje i transportnu torbu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu