{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Mjerno područje | −30 °C - 400 °C | |
Rezolucija infracrveno | 0,1 °C | |
Granica pogreške (-30 do 0 °C) | ± 2 ili ± 2 % mjerne vrijednosti °C | |
Granica pogreške (0,1 do 400 °C) | ±1,5 ili ±1,5 % mjerne vrijednosti °C | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Namjestivi stupanj emisije | 0,1 - 1 | |
Optika | 10 : 1 | |
Duljina | 75 mm | |
širina | 38 mm | |
Visina | 190 mm | |
Težina | 200 g | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za mjerenje temperature |
Broj artikla |
474012 T1
Kopija |
|
EAN / GTIN |
4029547011689
Kopija |
|
Broj proizvođača |
0560 8311
Kopija |
|
Manufacturer | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |