Stezaljka za uzemljenje CM E1CME1

Artikl br.: 473424 CME1
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta proizvoda Strujna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473424 CME1
EAN / GTIN 4014651446847
Manufacturer BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Izvedba:

Mjerne funkcije:
  • Mjerenje otpora uzemljenja na više uzemljenih sustava uzemljenja.
  • Mjerenje propuštanja, curenja i struja opterećenja od 0,3 mA - 35 A u STVARNOM RMS postupku mjerenja.

Značajke napona:
  • Precizno metodom mjerenja TRUE RMS TRUE RMS.
  • Vizualna i zvučna funkcija alarma u slučaju prekomjernog otpora uzemljenja.
  • Veliko područje mjerenja od 38 mm.
  • Mjerenje memorije / zapisivač podataka za 116 mjerenja.
  • Automatsko kalibriranje za pokretanje.
  • Prenaponska kategorija CAT III/300 V.
  • Isporučuje se u robusnoj zaštitnoj torbici i referentnoj petlji otpora.

Oznaka:

Opseg prikaza: 9999
Osnovna točnost: 1 %
Struja AC: 0,3 mA - 35 A
Otpor: REPETLJA 0,025 Ω – 1500 Ω
Memorija / zapisivač podataka: ZADRŽAVANJE, snimanje (116 izmjerene vrijednosti)
Metoda mjerenja: STVARNI RMS
Maks. Otvor kliješta: 38 mm
Prenaponska kategorija CAT III 300 V

Prednost:

Nije potrebno odvojiti provodnik zemlje (često je teško jer korodira).
Sonde/pomoćne uzemljenja nisu potrebne.
Brza i jednostavna montaža.
Sigurno za inspektora i električni sustav (uzemljenje ostaje na mjestu tijekom mjerenja).
‌Nema smetnji u električnom sustavu zbog isključene elektrode uzemljenja.

Funkcija:

  • Stezaljka ima namatanje uzbude i namotavanje senzora.
  • Namotavanje uzbude inducira protok struje u zatvorenom provodnik uzemljenja putem konstantnog izmjeničnog napona u (f = 3,333 kHz).
  • Namotavanje senzora mjeri inducirani protok struje.
  • BENNING CM E1 mjeri (izračunava) otpor cijele petlje uzemljenja RS = u / I.

Upotreba:

Na primjer, električni sustavi s paralelnim uzemljenjem:
Nadzemne mreže s glavnim.
Sustavi za zaštitu od munje na zgradama.
Ulična rasvjeta, telekomunikacijska aplikacija, energija vjetra...

Opseg isporuke:

  • ZABIJ CM E1
  • Transportni Kofer s trakom za nošenje na ramenu (10217859)
  • Referentna petlja otpora (10217860)
  • Baterija bloka od 9 V (IEC 6 LR61)
  • Upute za rukovanje

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu