Izvedba:
ISPITIVAČ INSTALACIJA TRM BENNING IT 130Ispitivanje prema DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) i DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Ispitivanje prekidača strujnog kruga tipa B / B+ (osjetljiv na sve struje) i tipa AC, A, F (mješovite frekvencije).
Još jednostavniji, racionalniji i sigurniji testovi.
Značajke napona:
- Dvosmjerna (USB / RS 232) sučelja.
- Izmjerena vrijednost memorije preko 4 razine (objekt, blok, osigurač, mjerna točka).
- Prijenos struktura uređaja, preuzimanje izmjerenih vrijednosti.
- Integrirani sat u stvarnom vremenu (izmjerena vrijednost s datumom/vremenom).
- Jasan dobar/loš pokazatelj putem zelenog/crvenog LED indikatora na naprava za ispitivanje i na prekidanoj testnoj commander sondi.
- Commander TESTNA sonda s gumbom za TESTIRANJE i MEMORIJU i svijetlim LED osvjetljenjem mjernih točaka.
- Sve mjerne funkcije možete odabrati izravno pomoću okretnog prekidača.
- Pohrana za 1800 izmjerenih vrijednosti.
- Grafički zaslon s pozadinskim osvjetljenjem, funkcija pomoći s dijagramom veze.
- Opskrba energijom isporučuje se s 6 NiMH AA baterija.
- Funkcija punjenja baterije integrirana u uređaj.
Mjerne funkcije:- Nizak otpor priključaka zaštitnog i izjednačenog vodiča (ispitna struja: 200 mA s preokretom polariteta).
- Izolacijski otpor s ispitnim naponima od 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1.000 V.
- Impedancija linije (L-N / L) s padom napona i strujom kratkog spoja.
- Impedancija petlje (L-PE) bez FI/RCD aktiviranja i struje kratkog spoja.
- Ispitivanje RCD/FI prekidača, standardnih i odgođenih (s), tipa AC, A, F, B, B+, EV, MI s AUTOMATSKIM testiranjem, dodirnim naponom, vremenom puta i strujom puta (ispitivanje rampe).
- TRUE RMS napon, frekvencija i polje ispitivanja rotacije.
- Početna struja propuštanja kvara u IT mreži.
Testiranje EV stanica za punjenje (EVSE način rada 3) (wallboxovi):- Testni adapter BENNING EV 3-2 s utikačem tipa 2 za simuliranje uvjeta punjenja i ispitivanje učinkovitosti zaštitnih mjera na 1- i 3-faznim E-punionicama (044169)
Napomena:
BENNING IT 130 podržava testiranje EV-RCD-a mjerenjem struje aktiviranaj (RCD I) s DC rampom od 6 mA i testiranje vremena aktiviranja (RCDT) s 6 mA DC uređaja za praćenje zaostale struje.
Za sveobuhvatnije i praktičnije testiranje zidnih kutija, preporučujemo tester za instalaciju BENNING IT 200 (044106) uz adapter za testiranje BENNING EV 3-2 (044169) za nove kupnje. Osim mjerenja produženog vremena aktiviranja - također pri 60 mA DC i 200 mA DC - prema IEC 62955, BENNING IT 200 ima i Auto Sequences® posebno dizajnirane za testiranje zidnih okvira. Propisani vizualni pregled također se može podnijeti i dokumentirati izravno na BENNING IT 200.
Softver protokola BENNING PC-Win IT 130-200:- Stvaranje i prijenos (učitavanje) struktura sustava na BENNING IT 130 za učinkovito ponovljeno testiranje.
- Preuzimanje izmjerenih vrijednosti i bilježenje putem izvješća o testiranju i protokola testiranja.
- Besplatno preuzimanje i buduća ažuriranja softvera.
Uvjeti isporuke:
- Tapecirana torba
- Softver protokola BENNING PC-Win IT 130-200 (veza za preuzimanje), USB / RS-232 kabel sučelja
- Commander testna sonda (uklj. baterije)
- Testni kabel sa sigurnosnim utikačem
- Univerzalni kabel za testiranje s 3 žice
- Testna sonda i set krokodilske kopče
- Traka za nošenje (uređaj)
- 6 punjivih NiMH AA baterija, punjač
- Certifikat kalibracije
Oznaka:
Prikaz: Grafički prikaz (osvijetljen)
Nizak otpor: 0,01 Ω – 2 kΩ
Izolacijski otpor: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Impedancija linije (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impedancija petlje (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Struja kratkog spoja: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD test tip AC / A / F, B / B + i EV / mi: Vrijeme aktiviranja, struja aktiviranja (rampa), kontaktni napon, automatski test
Polje rotacije: DA
Napon (TRUE RMS), frekvencija: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Otpor uzemljenja: 0,01 Ω – 2 000 Ω (putem kompleta za uzemljenje)
Struja (STVARNI RMS): 0,1 mA – 400 A (putem kliješta)
Osvjetljenje: 0,01 luksa – 20 k lux (putem senzora)
Memorija mjerenja: Do 1800 rezultata mjerenja
Sučelja (dvosmjerna): USB, RS 232
uklj. softver: DA
Dodatni pribor:
Mjerenje uzemljenja pomoću 3-žične metode sa setom za uzemljenje (044113).
TRUE RMS struja putem adaptera za strujnu stezaljku BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Precizno mjerenje propuštanja TRMS-a, curenja i struje zaštitnog vodiča putem opcijskog sustava BENNING CC 4-1 (044166) strujna kliješta.
Ispitivanje 5-polne utičnice, 16 A CEE utičnice putem dodatnog CEE mjernog adaptera BENNING ta 6 (044168).
Mjerenje osvjetljenja putem dodatnog BENNING Luxmeter tipa B (044111).