{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opseg prikaza | 4.000 | |
Oznaka proizvođača | IT 101 | |
Izolacijski otpor | 50 kΩ – 20 GΩ | |
Niski otpor (Ohm) | 0,01 Ω - 40 Ω | |
Otpor | 0,01 Ω – 40 kΩ | |
Mjerni postupak | TRUE RMS (AC/DC) | |
Kategorija prenapona | CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | 4× 081561 LR6 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Težina | 630 g | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje otpora |
Broj artikla | 473420 IT101 | |
EAN / GTIN | 4014651440333 | |
Broj proizvođača | 044033 | |
Manufacturer | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |