Ispitivač uređaja, tip: ST725

Artikl br.: 473400 ST725
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 90,10 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača ST725
Prihvat USB sučelje
Napon 50 V - 270 V
Ispitni napon 250 / 500 (DC) V
FI/RCD zaštitni prekidač za ispitnu struju 30 mA - 150 mA
Ispitna struja ± 200 (DC) mA
Struja zaštitnih vodiča / kontaktna struja 0,1 mA - 20 mA
Otpor zaštitnih vodiča 0,05 Ω - 20 Ω
Izolacijski otpor 0,1 MΩ - 20 MΩ
Duljina 270 mm
širina 115 mm
Visina 55 mm
Težina 1,1 kg
Broj sadržanih baterija 6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Opskrba energijom na bateriju
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473400 ST725
EAN / GTIN 4014651503168
Broj proizvođača 050316

Opis

Izvedba:

Ispitivanje uređaja poput elektronički upravljanjih uređaja i alata, informatičke opreme i telekomunikacijskih uređaja koji se mogu testirati samo naponom mreže prema VDE 0701-0702, DGUV dio 3.

Upotreba:

Automatska provedba ispitivanja s indikatorom dobro/loše za uređaje klase I,II i III te za ispitivanja vodova. VDE granične vrijednosti unaprijed su zadane. Memorija za mjerne vrijednosti za 999 testnih objekata putem mikro USB-a. Softver za preuzimanje za izradu zapisnika o ispitivanju u programu MS Excel. Integrirani sat sa stvarnim vremenom za pohranjivanje izmjerenih vrijednosti s datumom ispitivanja. Struja zaštitnog vodiča / struja na kontaktu putem mjerenja diferencijalnih struja ili izravnog postupka mjerenja (mrežni način rada) i postupak mjerenja vrtložnih struja (baterijski pogon).

Opseg isporuke:

Uključuje torbu, ispitni vod sa stezaljkama, kabel za priključak na mrežu, kabel za aparate, baterije 6 × br. 081561 LR6, mikro USB kabel, softver za preuzimanje (CD) i upute za rukovanje.

Dodatni pribor:

Pisač

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu