Okrugla elektroda

Artikl br.: 473346
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 105 mm
Težina 2.500 g
Promjer 70 mm
Vrsta proizvoda Uređaji za mjerenje otpora

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473346
EAN / GTIN 2050001951472
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

Okrugla elektroda s integriranom provodnom gumom. Za mjerenje otpora odvođenja i otpora površine prema IEC 61340.

Opseg isporuke:

Uključuje podložak za izjednačavanje neravnina.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu