{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 103 - 1012 Ω | |
Granica odstupanja | ± 1/2 dekade | |
Mjerni napon | 100 V | |
Mjerno područje senzora na narukvici | 0,75 MΩ - 35 MΩ | |
Granica pogreške senzora na narukvici | ±10 % | |
Mjerni napon senzora na narukvici | 15 V | |
Duljina | 130 mm | |
širina | 65 mm | |
Visina | 27 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Tip baterije | 9 V-Block | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 6LR61 | |
Težina | 180 g | |
Vrsta proizvoda | Uređaji za mjerenje otpora |
Broj artikla | 473340 KOMBI | |
EAN / GTIN | 2050001865083 |