Mjerni vodovi 1 mm

Artikl br.: 473318 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ mjernih vrhova (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ mjernih vrhova 1 mm
⌀ mjernih vodova 4 mm
Duljina kabela 1,2 m
Kategorija prenapona CAT II 600 V
Vrsta proizvoda Mjerni vod

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473318 1
EAN / GTIN 095969096188
Broj proizvođača FLUKE TL40

Opis

Izvedba:

Mjerni vodovi 2-dijelni, crveni / crni, ⌀ mjernog voda = 4 mm.
Mjerni vodovi TL40 s vrhom na izvlačenje 0 – 76 mm.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Odgovara:

Multimetar br. 473322; 473325.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu