{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033 | |
Opseg prikaza | 6.000 | |
Osnovna preciznost | 0,1 % | |
IP-klasa zaštite | IP 64 | |
Ispitivanje prolaza | da | |
Ispitivanje dioda | da | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Izmjenični napon AC | 0,1 mV - 600 V | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 mV - 600 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 µA - 10 A | |
Istosmjerni napon DC | 0,1 µA - 10 A | |
Otpor | 0,1 - 60 MΩ | |
Kapacitet | 0,001 nF - 30000 µF | |
Frekvencija | 0,001 Hz - 30 MHz | |
Temperatura | −20 °C - 500 °C | |
Kategorija prenapona | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Vrsta proizvoda | Multimetar |
Broj artikla | 473310 760-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013959 | |
Broj proizvođača | 0590 7602 |