Multimetar 760-1

Artikl br.: 473310 760-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 74,20 € kom.
  • 82,89 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN EN 61326-1; EN 61010-2-033
Opseg prikaza 4.000
Osnovna preciznost 0,8 %
IP-klasa zaštite IP 64
Ispitivanje prolaza da
Ispitivanje dioda da
Izmjenični napon AC 0,1 mV - 600 V
Istosmjerni napon DC 0,1 mV - 600 V
Izmjenična struja AC 1 mA - 10 A
Istosmjerni napon DC 1 mA - 10 A
Otpor 0,1 - 40 MΩ
Kapacitet 0,001 nF - 100 µF
Frekvencija 0,001 Hz - 512 kHz
Kategorija prenapona CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vrsta proizvoda Multimetar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473310 760-1
EAN / GTIN 4029547013942
Broj proizvođača 0590 7601

Opis

Izvedba:

Robusno plastično kućište s velikim osvijetljenim LCD zaslonom i gumiranim područjem za prihvat. Automatsko prepoznavanje mjernih veličina prema zauzetim utičnicama. Automatsko podešavanje mjernog područja i vrste mjerenja (AC/DC). Jednostavno rukovanje bez greške pomoću osvijetljenih funkcijskih tipki.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Dopušteno za široku primjenu u elektrotehnici, industriji, za održavanje i popravke (traženje smetnji).

Standard:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

Opseg isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i mjerne vodove.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu