Ispitivač faze VT1

Artikl br.: 473282 VT1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 40
Mjerno područje AC 200 V - 1.000 V
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materijal kućišta ABS plastika
Opskrba energijom na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta proizvoda Ispitivač faze

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473282 VT1
EAN / GTIN 4014651200548
Broj proizvođača 020054

Opis

Izvedba:

Za brzo i jednostavno utvrđivanje faze u utičnicama, razvodnim kutijama, prekidačima i svjetiljkama. Lokalizira lomove kabla u izoliranim vodovima.

Funkcija:

IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀> 1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

Upotreba:

Ispitivanje faza, izoliranih kabela i ispitivanje slomljenih kabela.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi