Ispitivač faza i redoslijeda faza Tritest Easy TRITEST

Artikl br.: 473280 TRITEST
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 53

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 53
Mjerno područje AC 200 V - 1.000 V
Kategorija prenapona CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Materijal kućišta ABS plastika
Opskrba energijom na bateriju
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta proizvoda Ispitivač faze i okretnog polja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 473280 TRITEST
EAN / GTIN 4014651200517
Broj proizvođača 020051

Opis

Izvedba:

Za brzo i jednostavno utvrđivanje faze u utičnicama, razvodnim kutijama, prekidačima i svjetiljkama. Lokalizira lomove kabla u izoliranim vodovima.

Funkcija:

IP53: Postoji zaštita od vode, do 60° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od naslaga prašine u unutrašnjosti (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Provjerite smjer rotacije.
Ispitivanje faza, izoliranih kabela i ispitivanje slomljenih kabela.

Standard:

DIN EN 61010-1.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu