{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SDT 1 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Duljina | 78 mm | |
širina | 72 mm | |
Dubina | 80 mm | |
Težina | 70 g | |
Izvedba utikača | SCHUKO® utičnica sa zaštitnim kontaktom | |
Vrsta utikača | F | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač provodnosti i vodova |
Broj artikla | 473275 SDT1 | |
EAN / GTIN | 4014651200531 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ispitivač za utičnice SDT1
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Ispitivanje prolaza | ≤1,0 | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | na bateriju |
Težina | 70 | |
Oznaka proizvođača | SDT 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 6LR61 | |
Vrsta proizvoda | Ispitivač provodnosti i vodova | Ispitivač provodnosti i vodova |