Ispitivač redoslijeda faza TRITEST pro TRITESTPRO

Artikl br.: 473270 TRITESTPRO
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 64,02 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 184,97 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tp uređaja Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Indikacija faznog napona L1, L2, L3 (LED)
    Ispitivanje redoslijeda faza desno / lijevo (LED)
    Oznaka proizvođača TRITESTPRO
    Mjerno područje AC 400 − 500 (50 Hz−60 Hz) V
    Kategorija prenapona CAT III 300 V
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 3
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
    Vrsta proizvoda Ispitivač redoslijeda faza

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 473270 TRITESTPRO
    EAN / GTIN 4014651200524
    Broj proizvođača 020052

    Opis

    Izvedba:

    Ispitivač redoslijeda faza s jakom LED džepnom svjetiljkom.

    Upotreba:

    Za ispitivanje redoslijeda faza u mrežama trofazne struje.

    Opseg isporuke:

    Uključuje 3 ispitna ticala i krokodil stezaljku.

    Dodatni pribor:

    Baterije 081561 vel. LR6.