{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN EN 61010-1 | |
Opseg prikaza | 9.999 | |
Osnovna preciznost | 1,5 % | |
Ispitivanje prolaza | akustički / LED | |
Ispitivanje redoslijeda faza | LED | |
Ispitivanje faza | LED | |
Ispitivanje polarnosti | LED | |
Mjerni postupak | TRUE RMS | |
Funkcija memorije | HOLD | |
Izmjenični napon AC | 6,0 V – 1000 V | |
Istosmjerni napon DC | 6,0 V – 1000 V | |
Izmjenična struja AC | 0,1 A – 200 A | |
Otpor | 1 Ω – 50 kΩ | |
maksimalni otvor kliješta | 16 mm | |
Rasvjeta mjernog mjesta | LED | |
Kategorija prenapona | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 | |
Materijal kućišta | Plastika | |
Vrsta proizvoda | Električna kliješta |
Broj artikla | 473230 CM1-4 | |
EAN / GTIN | 4014651446861 | |
Broj proizvođača | 044686 |