Dvopolni ispitivač napona, tip: MASTER

Artikl br.: 473201 MASTER
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje prikaza AC 12 V - 690 V
Područje prikaza DC 12 V - 690 V
Prikaz LED
oznaka proizvođača VT Master
IP-klasa zaštite IP 54
Ispitivanje polarnosti da
Ispitivanje prolaza optički / akustički
Kategorija prenapona CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR3
Opskrba energijom 2× 081561 LR3
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473201 MASTER
Kopija
EAN / GTIN 4032248405763
Kopija
Broj proizvođača 9918880000
Kopija
Manufacturer Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Dvopolni ispitivač napona, ergonomski oblik. Plastično kućište otporno na vodu, udarce i pucanje s dva ispitna ticala i magnetskim držačem. Moguća primjena jednom rukom.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za profesionalno, višestupanjsko ispitivanje napona, polarnosti i provodnosti.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije 081561 vel. LR3, deblja ispitna ticala (mogu se pričvrstiti), izolacijske zaštitne kapice.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu