Beskontaktni ispitivač napona

Artikl br.: 473011
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Područje prikaza AC 12 V - 1.000 V
Kategorija prenapona CAT IV / 1000 V
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vrsta proizvoda Ispitivač napona

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 473011
Kopija
EAN / GTIN 4045197838742
Kopija
Broj proizvođača 473011
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kompaktno dvokomponentno plastično kućište s integriranom LED džepnom lampicom. Vrh s optičkim prikazom napona, promjena boje (zelena u crvenu), dodatni akustički signal. Jednostavan transport, stane u svaku torbu.
Dodatna rasvjeta mjernog mjesta i način rada 12 V za manje napone.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Beskontaktno prepoznavanje vodiča pod naponom, npr.na kabelima, utičnicama, priključnim kutijama itd.

Standard:

IEC/EN 61010-1.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 baterije 081551 vel. LR3.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu