{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | 30 min-1 - 12.500 min-1 | |
Granica odstupanja | 0,01 (±1 digit) % | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 6 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Duljina | 240 mm | |
širina | 65 mm | |
Visina | 50 mm | |
Težina | 415 g | |
Radna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Vrsta proizvoda | Stroboskop |
Broj artikla | 471200 476 | |
EAN / GTIN | 4029547001772 | |
Broj proizvođača | 0563 4760 |