{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Granica odstupanja | ±0,5 % | |
Mjerni disk (opseg) | 0,1 m | |
Radna temperatura | 0 °C - 40 °C | |
Temperatura skladištenja | −10 °C - 40 °C | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Vrsta proizvoda | Ručni tahograf |
Broj artikla | 471010 HTM100M |