Brojač hoda s ključem

Artikl br.: 470100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina znakova 4,5 mm
Maksimalni hod/podizaj 500 min-1
Minimalni/maksimalni izboj hoda 32 stupanj - 60 stupanj
⌀ pogonske osovine 5 mm
širina 70 mm
Visina 60 mm
Duljina 28 mm
Vrsta proizvoda Brojač hodova

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 470100
EAN / GTIN 4045197235046
Broj proizvođača 470100

Opis

Izvedba:

6-znamenkasti brojač s obostranim pogonom u smjeru kazaljke na satu. Postavljanje na nultu poziciju pomoću ključa koji se može primjeniti s lijeve ili s desne strane. Pogonsko vratilo kroz kućište; poluga na vratilu se može postaviti u bilo kojem položaju na vratilo. Pogonsko vratilo 5 mm ⌀, visina brojeva 4,5 mm, kućište je lakirano s efektom kovanog željeza.

Upotreba:

U industriji alata i metaloprerađivačkoj industriji na strojevima za štancanje, škarama, prešama, strojevima za pakiranje, automatskim dispenzerima itd.