Vodena vaga za spojeve koljenastih vratila 90X40 mm

Artikl br.: 469400 90X40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 74,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina bazeךirina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 877
Očitavanje libele uzdužno 0,1 mm/m
Očitavanje libele poprečno 0,8 mm/m
Duljina đona 90 mm
Širina đona 40 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 469400 90X40
EAN / GTIN 4045197207258

Opis

Izvedba:

Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza.
Uzdužna i poprečna vaga u kućištu.
Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla.

Upotreba:

Uglavnom za poravnavanje spojeva koljenastih vratila u motorima.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu