{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 877 | |
Očitavanje | 0,02 mm/m | |
Razred preciznosti | 1 | |
Duljina đona | 200 mm | |
Širina đona | 41 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 469200 200/1 | |
EAN / GTIN | 4045197207203 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodena vaga kvadratnog kućišta 200/1 mm
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
768,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
804,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,02 | 0,02 |
Razred preciznosti | 1 | 1 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Širina đona | 41 | 40 |
Duljina đona | 200 | 200 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |