Vodena vaga kvadratnog kućišta 100/2 mm

Artikl br.: 469200 100/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina baze×Preciznost (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 877
Očitavanje 0,1 mm/m
Razred preciznosti 2
Duljina đona 100 mm
Širina đona 28 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 469200 100/2
EAN / GTIN 4045197207173

Opis

Izvedba:

Izolirane drške na kućištu sprječavaju utjecaje topline ruku.
Čvrsti okvir od kvalitetnog specijalnog lijeva; lakirano s efektom kovanog željeza. 3 strane prizmatične i ravne. 1 strana ravna, sve fino brušene. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. Osjetljivost (vrijednost na skali) uzdužne libele naznačena je na pločici.

Upotreba:

Za poravnavanje vodoravnih i okomitih površina, vratila itd. i za točno poravnavanje pod kutom od 90°.

Standard:

DIN 877

Točnost:

1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
2 = s vrlo osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu