{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 877 | |
Očitavanje | 0,02 mm/m | |
Razred preciznosti | 1 | |
Duljina đona | 300 mm | |
Širina đona | 42 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 468810 300/1 | |
EAN / GTIN | 4030616402307 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodena vaga 300/1 mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
485,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
522,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | 0,02 | 0,02 |
Razred preciznosti | 1 | 1 |
Standard | DIN 877 | DIN 877 |
Širina đona | 42 | 40 |
Duljina đona | 300 | 300 |
Pakiranje | stabilna kutija | stabilna kutija |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga | Vodena vaga |