Vodena vaga 200/2 mm

Artikl br.: 468810 200/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 52,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina baze×Preciznost (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 877
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 877
    Očitavanje 0,1 mm/m
    Razred preciznosti 2
    Duljina đona 200 mm
    Širina đona 42 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Vodena vaga

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 468810 200/2
    EAN / GTIN 4030616406206

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto kućište od kvalitetnog specijalnog lijeva lakirano s efektom kovanog željeza. Prizmatično i ravno podnožje s fino brušenim kutnim nalijegajućim površinama (važno kod označavanja, poravnavanja itd). Sve su mjerne površine obrađene paralelno s osi libele. Po jedna uzdužna i poprečna libela od akrilnog stakla. S izoliranim prihvatima na kućištu te zaštitnim staklom iznad libela.
    Potpuna toplinska zaštita na cijelom kućištu sprječava utjecaje topline ruku i daha. Šupljina kućišta omogućuje bočno očitavanje libele. Isporučuje se u robusnom plastičnom koferu s odgovarajućim umetkom.

    Upotreba:

    Za poravnavanje površina, vratila, strojeva itd.

    Standard:

    DIN 877

    Točnost:

    1 = s iznimno osjetljivom uzdužnom libelom 0,02 mm/m.
    2 = s dosta osjetljivom uzdužnom libelom 0,1 mm/m.
    4 = s uobičajeno osjetljivom uzdužnom libelom 0,4 mm/m.

    Napomena:

    Magnetska izvedba isporučiva na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu