Aluminijski stativ CET103

Artikl br.: 468557 CET103
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina izvlačenja 84 cm - 246 cm
Priključni navoj 5/8 col
Težina 3,6 kg
Vrsta proizvoda Foto stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468557 CET103
EAN / GTIN 7640110692172

Opis

Izvedba:

Robusni stativ s ručicom od lakog metala, teleskopskim nogama s mogućnošću brzog namještanja; s podlogom za niveliranje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu