Samonivelirajući križni linijski laser GLL 3-80CG

Artikl br.: 468490 3-80CG
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 54
  • Prihvat: Bluetooth sučelje
  • Pakiranje: Transportni kofer

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Granica odstupanja ±0,2 mm/m
IP-klasa zaštite IP 54
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Razred lasera 2
Boja lasera zeleno
Doseg 30 m
Doseg prijemnika 120 m
Područje niveliranja ±4 stupanj
Navoj stativa 1/4 col; 5/8 col
Duljina 162 mm
širina 84 mm
Visina 148 mm
Težina 900 g
Prihvat Bluetooth sučelje
Pakiranje Transportni kofer
Vrsta proizvoda Križni linijski laser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468490 3-80CG
EAN / GTIN 3165140888424
Broj proizvođača 0601063T00

Opis

Izvedba:

Kompaktan laser samonivelirajući križni linijski laser. Brzo vodoravno i okomito podešavanje linija. Robusni dizajn sa softgrip podlogom štiti od udarnih opterećenja. Zaštićen od prašine i prskanja vode. Dodatno dvije vertikalne točke.
Jedna horizontalna i 2 vertikalne 360° linije omogućuju velik broj novih primjena za istovremeno označavanje, podešavanje i niveliranje u unutrašnjosti. Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR 7 Professional (pribor).
Veliki vanjski prostor do 120 m s pomoću prijemnika LR7 Professional (pribor). Bluetooth sučelje za nastavak na daljinsko upravljanje za precizan rad bez dodirivanja uređaja. CAL Guard nadzire laser i javlja negativne utjecaje i potrebu za kalibracijom. Alternativno napajanje uz 4 AA baterije. Podešavanje visine uz pomoć aretiranja za sigurno i precizno poravnavanje putem univerzalnog držača BM1.
Zelene laserske linije za bolju vidljivost kod lošeg osvjetljenja.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Baterija s brzodjelujućim punjačem, univerzalni držač BM1, laserska ciljna ploča, zaštitna torba, transportni kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu