Univerzalni laser „autoMAGIC“ 5SP

Artikl br.: 468465 5SP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Oznaka proizvođača 654KLP5SP
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Razred lasera 2M
Doseg 30 m
Područje niveliranja ±3 stupanj
Navoj stativa 1/4 UNC, 5/8 UNC col
širina 116 mm
Visina 112 mm
Dubina 69 mm
Težina 0,5 kg
Vrsta proizvoda Univerzalni laser

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 468465 5SP
EAN / GTIN 4007368102946

Opis

Izvedba:

Križni linijski laser i laser s 5 zraka u jednom uređaju, samonivelirajući zahvaljujući magnetski prigušenom sustavu njihanja. Vodoravno i okomito pulsirajuće zrake lasera koje se mogu zasebno i zajedno uključiti. Laserska zraka prema gore i prema dolje; 3 horizontalne laserske zrake prema naprijed, u lijevu i desnu stranu; sve laserske zrake čine međusobno kut od 90°. Moguće aretiranje za prikaz kosih linija i kao zaštita za transport.

Opseg isporuke:

Magnetni zidni držač s priključkom za stativ, laserskom ciljnom pločom, torbom za prijenos i 3 baterije br. 081561 vel. LR6.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu