Laserska vodena vaga 240 mm

Artikl br.: 468460 240
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
    Granica odstupanja 0,2 mm/m
    Razred lasera 2
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 3
    Doseg 30 m
    Navoj stativa 1/4 UNC col
    Mjerna tehnika analogno
    Duljina 240 mm
    širina 25 mm
    Visina 44 mm
    Vrsta proizvoda Vodena vaga

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 468460 240
    EAN / GTIN 4007368096207

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsto, praktično aluminijsko kućište s 3 laserske točke okrenute jedna prema drugoj s kutom od 90°. Preciznost libela i lasera prema mjernoj površini iznosi 0,2mm/m. U bazi su smještena 4 jaka magneta. Mjerna površina s laserskim referentnim rubom (rub = sredina lasera).

    Upotreba:

    Za brzo izravnavanje, označavanje i niveliranje.

    Opseg isporuke:

    Uključuje ploču za poravnanje na neravnoj podlozi. 3 baterije br. 081561 vel. LR3.