Digitalni uređaj za mjerenje nagiba

Artikl br.: 467564
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
2.262 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 6LR61
Korak 0,05 stupanj
Granica odstupanja elektroničkog modula 0,5% stupanj
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Mjerna tehnika digitalno
Duljina 56 mm
širina 56 mm
Visina 31 mm
Vrsta proizvoda Mjerilo nagiba

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467564
EAN / GTIN 4045197523891
Broj proizvođača 467564

Opis

Izvedba:

Čvrsto metalno kućište s po 2 jaka magneta s donje strane i na ravnim bočnim plohama. Očitanje kuta preko velikog LCD zaslona. Zaslon se kod kutova iznad 90° automatski okreće. Moguć je prikaz kuta prema horizontali ili između dviju površina (apsolutno i relativno mjerenje).

Opseg isporuke:

Uključena jedna baterija br. 081551 vel. 6LR61.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu