{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Mjerno područje | 0 – 360 stupanj | |
Korak | 0,01 stupanj | |
Granica odstupanja elektroničkog modula | 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) stupanj | |
Tolerancija ravnine | 0,07 mm | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Duljina | 175 mm | |
širina | 32 mm | |
Visina | 70 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerilo nagiba |
Broj artikla | 467563 1000 | |
EAN / GTIN | 4005069191269 |