Digitalni uređaj za mjerenje nagiba 3600

Artikl br.: 467560 3600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 74,20 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 6LR61
Mjerno područje 360 (4×90°) stupanj
Korak 0,01 (0° − 9,99°) / 0,1 (10° − 90°) stupanj
Granica odstupanja elektroničkog modula 0,05 (0° − 10°) / 0,1 (80° − 90°) / 0,2 (11° − 79°) stupanj
Tolerancija ravnine 0,0762 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Mjerna tehnika digitalno
Duljina 153 mm
širina 31 mm
Visina 49 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mjerilo nagiba

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467560 3600
EAN / GTIN 2050001668448

Opis

Izvedba:

  • Aluminijski okvir s preciznim dosjednim površinama, gore s prizmom.
  • Strelice na zaslonu služe za jednostavnije postavljanje na 0° odn. 90°.
  • Funkcija zadržavanja vrijednosti za pohranjivanje rezultata mjerenja.
  • Podešavanje nulte točke u svakom položaju.

Opseg isporuke:

Uključujue kutiju za spremanje i 1 bateriju br. 081561 vel. 6LR61.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu