{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 6LR61 | |
Granica pogreške u normalnom položaju i pri mjerenju odstupanja | 0,5 mm/m | |
Granica odstupanja elektroničkog modula | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) stupanj | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Duljina | 250 mm | |
Vrsta proizvoda | Vodena vaga |
Broj artikla | 467545 250 | |
EAN / GTIN | 4007368097167 |