Kutni mjerni alat Winkeltronic, očitanje 0,1 stupanj 400 mm

Artikl br.: 467540 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 54,27 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Mjerno područje 0 stupanj - 200 stupanj
Korak 0,1 stupanj
Granica odstupanja 0,2 stupanj
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Mjerna tehnika digitalno
Duljina 400 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467540 400
EAN / GTIN 4016054102320

Opis

Izvedba:

Kutomjer s preciznim prikazom vršnog kuta s pomičnim mjernim krakom. S ugrađenom vodoravnom i okomitom libelom. Tipka za zadržavanje mjernih vrijednosti. Poništavanje prikaza moguće je na svakom položaju.

Opseg isporuke:

Uključuje 4 baterije br. 081561 vel. LR6, kutijica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu