Križna vodena vaga 60 mm

Artikl br.: 467496 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj pričvrsnih rupa 2
    Duljina 60 mm
    širina 45 mm
    Visina 10 mm
    Vrsta proizvoda Libela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 467496 60
    EAN / GTIN 4007368093497

    Opis

    Izvedba:

    Križna libela za istovremeno izravnavanje dvaju vodoravnih razina. Stabilno plastično kućište s dvije pričvrsne rupe.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu