Vodena vaga od lakog metala 250 mm

Artikl br.: 467490 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba mjerne površine prizmatično
Materijal kućišta Aluminij
Očitavanje 0,6 mm/m
Duljina 250 mm
širina 22 mm
Visina 22 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467490 250
EAN / GTIN 4030616369259

Opis

Izvedba:

Kompaktna aluminijska vodena vaga od lakog metala. Ravna i prizmatična mjerna površina. Nepromijenjena točnost ugrađivanjem bez naprezanja brušene staklene libele sa skalom.

Upotreba:

Za jednostavno podešavanje vodoravnih površina i vratila.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu