Vodena vaga od lakog metala 150 mm

Artikl br.: 467490 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba mjerne površine prizmatično
Materijal kućišta Aluminij
Očitavanje 0,6 mm/m
Duljina 150 mm
širina 22 mm
Visina 22 mm
Vrsta proizvoda Vodena vaga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 467490 150
EAN / GTIN 4030616369150

Opis

Izvedba:

Kompaktna aluminijska vodena vaga od lakog metala. Ravna i prizmatična mjerna površina. Nepromijenjena točnost ugrađivanjem bez naprezanja brušene staklene libele sa skalom.

Upotreba:

Za jednostavno podešavanje vodoravnih površina i vratila.